pagina iniziale

SICK - SIK1031458 ARS60-AAA08192 - 1031458

SICK
copiacopia
SICK - SIK1031458 ARS60-AAA08192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Albero cavo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Diametro dell'albero - 15...15 mm

  • Programmabile - no

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000177526

Codice prodotto

SIK1031458

Cod. produttore

1031458

Produttore

SIK

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Albero cavo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Diametro dell'albero:

15...15 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65