SICK - SIK1030015 ATM60-PAH13X13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Diametro dell'albero - 15...15 mm
Materiale (del corpo) - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
7449072967720
Codice prodotto
SIK1030015
Cod. produttore
1030015
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Diametro dell'albero:
15...15 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP66