pagina iniziale

SICK - SIK1029951 MM12-90APS-ZU0 - 1029951

SICK
copiacopia
SICK - SIK1029951 MM12-90APS-ZU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Forma della scatola - Altro

  • Materiale del corpo - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076614965

Codice prodotto

SIK1029951

Cod. produttore

1029951

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Diametro del sensore:

12 mm

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Ottone

Distanza di commutazione:

5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

MM12-90APS-ZU0. SENSORI DI PROSSIMITÀ MAGNETICI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 5 mm ... 90 mm. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP