pagina iniziale

SICK - SIK1029198 REF-PLG270

SICK
copiacopia
SICK - SIK1029198 REF-PLG270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Altri

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 344.3 mm

  • Autoadesivo - no

  • Numero dei fori di fissaggio - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077736345

Codice prodotto

SIK1029198

Cod. produttore

1029198

Produttore

SIK

Forma:

Altri

Larghezza:

35 mm

Altezza:

344.3 mm

Autoadesivo:

no

Numero dei fori di fissaggio:

2

REF-PLG270. Acessori. Gruppo di accessori Riflettori. Famiglia di accessori Angolare. Descrizione Pellicola riflettente su profilo d'alluminio, 16,5 mm x 344,3 mm, 2 fori per il fissaggio. Tipo di fissaggio Avvitabile, 2 fori per il fissaggio. Temperatura ambiente di funzionamento –25 °C ... +65 °C