pagina iniziale

SICK - SIK1028936 S30A-4011DA

SICK
copiacopia
SICK - SIK1028936 S30A-4011DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075433444

Codice prodotto

SIK1028936

Cod. produttore

1028936

Produttore

SIK

S30A-4011DA. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Dimensione del campo protetto 4 m. Dimensione del campo di allerta 49 m (20 m per il 20% di riflessione). Campo di misura delle distanze 49 m. Numero dei campi protetti monitorati contemporaneamente ≤ 4 . Tipo di set di campo Set di campo triplo, Set di campo doppio. Numero di set di campi 8. Numero di campi 24. Numero di casi di monitoraggio 16. Angolo di scansione 190°. Risoluzione (configurabile) 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm. Risoluzione angolare 0,5°, 0,25°, in funzione della risoluzione e della distanza operativa. Tempo di risposta 60 ms. Supplemento di campo protetto 100 mm. Numero di valutazioni multiple 2 ... 16, configurabile. Ritardo del ripristino automatico 2 s ... 60 s, configurabile