pagina iniziale

SICK - SIK1028935 S30A-4011CA - 1028935

SICK
copiacopia
SICK - SIK1028935 S30A-4011CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075474553

Codice prodotto

SIK1028935

Cod. produttore

1028935

Produttore

SIK

S30A-4011CA. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Dimensione del campo protetto 4 m. Dimensione del campo di allerta 49 m (20 m per il 20% di riflessione). Campo di misura delle distanze 49 m. Numero dei campi protetti monitorati contemporaneamente ≤ 4. Tipo di set di campo Set di campo triplo, Set di campo doppio. Numero di set di campi 4. Numero di campi 12. Numero di casi di monitoraggio 4. Angolo di scansione 190°. Risoluzione (configurabile) 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm. Risoluzione angolare 0,5°, 0,25°, in funzione della risoluzione e della distanza operativa. Tempo di risposta 60 ms. Supplemento di campo protetto 100 mm Numero di valutazioni multiple 2 ... 16, configurabile. Ritardo del ripristino automatico 2 s ... 60 s, configurabile