pagina iniziale

SICK - SIK1028227 CS84-P3612 - 1028227

SICK
copiacopia
SICK - SIK1028227 CS84-P3612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di tensione - DC

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Frequenza di commutazione - 3500 Hz

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072520260

Codice prodotto

SIK1028227

Cod. produttore

1028227

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di tensione:

DC

Corrente max. di uscita:

100 mA

Frequenza di commutazione:

3500 Hz

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Materiale (del corpo):

Zinco

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

30.4 mm

Altezza del sensore:

80 mm

Lunghezza del sensore:

53 mm

Area del punto luminoso:

13 mm²

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore di colore tipo CS84-P3612 CS8. Distanza di ricezione: 60 mm (A partire dal bordo anteriore dell'obiettivo). Dimensioni punto luminoso: 13 mm x 13 mm. Uscita di commutazione: PNP. Tipo di connessione: Connettore maschio M12, 8 poli. Uscita (canale): 4 colori.