SICK - SIK1028226 CS84-P1112
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Corrente max. di uscita - 100 mA
Frequenza di commutazione - 3500 Hz
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449070653571
Codice prodotto
SIK1028226
Cod. produttore
1028226
Produttore
SIK
Tipo di tensione
DC
Corrente max. di uscita
100 mA
Frequenza di commutazione
3500 Hz
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione
PNP
Materiale (del corpo)
Zinco
Tipo di custodia
Parallelepipedo
Larghezza del sensore
30.4 mm
Altezza del sensore
80 mm
Lunghezza del sensore
53 mm
Area del punto luminoso
2 mm²
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 2
Temperatura ambiente
-10...-10 °C
Grado di protezione (IP)
IP67
CS84-P1112. SENSORI DI COLORE. Dimensioni (L x H x P) 30,4 mm x 80 mm x 53 mm. Distanza di ricezione 12,5 mm . Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Dimensioni punto luminoso 2 mm x 4 mm. Tempo di risposta 1.000 μs, 500 μs, 145 μs. Tipodi connessione Connettore maschio M12, 8 poli