SICK - SIK1028225 CS81-P3612
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Corrente max. di uscita - 100 mA
Frequenza di commutazione - 6000 Hz
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449071065533
Codice prodotto
SIK1028225
Cod. produttore
1028225
Produttore
SIK
Tipo di tensione
DC
Corrente max. di uscita
100 mA
Frequenza di commutazione
6000 Hz
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione
PNP
Materiale (del corpo)
Zinco
Tipo di custodia
Parallelepipedo
Larghezza del sensore
30.4 mm
Altezza del sensore
80 mm
Lunghezza del sensore
53 mm
Area del punto luminoso
13 mm²
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 2
Temperatura ambiente
-10...-10 °C
Grado di protezione (IP)
IP67
CS81-P3612. SENSORI DI COLORE. Dimensioni (L x H x P) 30,4 mm x 80 mm x 53 mm. Distanza di ricezione 60 mm . Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Tempo di risposta 500 μs, 160 μs, 85 μs. Dimensioni punto luminoso 13 mm x 13 mm. Tipo diconnessione Connettore maschio M12, 5 poli