SICK - SIK1028224 CS81-P1112
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Corrente max. di uscita - 100 mA
Frequenza di commutazione - 6000 Hz
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449072136720
Codice prodotto
SIK1028224
Cod. produttore
1028224
Produttore
SIK
Tipo di tensione
DC
Corrente max. di uscita
100 mA
Frequenza di commutazione
6000 Hz
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione
PNP
Materiale (del corpo)
Zinco
Tipo di custodia
Parallelepipedo
Larghezza del sensore
30.4 mm
Altezza del sensore
80 mm
Lunghezza del sensore
53 mm
Area del punto luminoso
2 mm²
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 2
Temperatura ambiente
-10...-10 °C
Grado di protezione (IP)
IP67