pagina iniziale

SICK - SIK1028097 WTB4-3P3161 PHOTOE.PROX.SWITCH - 1028097

SICK
copiacopia
SICK - SIK1028097 WTB4-3P3161 PHOTOE.PROX.SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 4 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768397390

Codice prodotto

SIK1028097

Cod. produttore

1028097

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

4 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

16 mm

Altezza del sensore:

39.5 mm

Lunghezza del sensore:

12 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Punto luce:

7 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67