pagina iniziale

SICK - SIK1026519 DS500-P111 - 1026519

SICK
copiacopia
SICK - SIK1026519 DS500-P111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina assiale

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

  • Tensione di alimentazione - 10...10 V

  • Risoluzione geometrica - 1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000804989

Codice prodotto

SIK1026519

Cod. produttore

1026519

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina assiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Risoluzione geometrica:

1 mm

Classe di protezione laser:

Classe 2

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C