pagina iniziale

SICK - SIK1026516 DT500-A211 - 1026516

SICK
copiacopia
SICK - SIK1026516 DT500-A211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina assiale

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

  • Tensione di alimentazione - 10...10 V

  • Classe di protezione laser - Classe 2

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076360190

Codice prodotto

SIK1026516

Cod. produttore

1026516

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina assiale

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Classe di protezione laser:

Classe 2

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

DT500-A211. SENSORI DI DISTANZA LONG-RANGE. Campo di misura 0,2 m ... 30 m, Riflessione 90%, 0,8 m ... 15 m, Riflessione 6%, Oggetto da misurare Oggetti naturali. Risoluzione 12 bit. Riproducibilità 1 mm. Accuratezza ± 3 mm. Tempo di uscita 250 ms. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825/21 CFR 1.040). Ripple residuo 5 Vpp. Consumo energetico Typ. 22 W. Tempo di inizializzazione 500 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli