SICK - SIK1025574 ELG3-0210P521 - 1025574

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Larghezza del sensore - 34 mm
Altezza del sensore - 286 mm
Lunghezza del sensore - 29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070964752
Codice prodotto
SIK1025574
Cod. produttore
1025574
Produttore
SIK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
34 mm
Altezza del sensore:
286 mm
Lunghezza del sensore:
29 mm
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tempo di reazione:
28 ms
Altezza campo di protezione:
286 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm


