pagina iniziale

SICK - SIK1025504 ELG3-1890P521 - 1025504

SICK
copiacopia
SICK - SIK1025504 ELG3-1890P521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 34 mm

  • Altezza del sensore - 1966 mm

  • Lunghezza del sensore - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074778744

Codice prodotto

SIK1025504

Cod. produttore

1025504

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

34 mm

Altezza del sensore:

1966 mm

Lunghezza del sensore:

29 mm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

100 ms

Altezza campo di protezione:

1966 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

ELG3-1890P521. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 35 mm. Distanza tra i raggi 30 mm. Numero di raggi 64. Altezza di controllo 1890 mm. Analisi dei raggi Raggi paralleli. Massima distanza operativa 17 m. Campo di lavoro 12 m. Tempo di risposta 100 ms. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli