pagina iniziale

SICK - SIK1025438 ELG3-0210P513 - 1025438

SICK
copiacopia
SICK - SIK1025438 ELG3-0210P513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 34 mm

  • Altezza del sensore - 286 mm

  • Lunghezza del sensore - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071535852

Codice prodotto

SIK1025438

Cod. produttore

1025438

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

34 mm

Altezza del sensore:

286 mm

Lunghezza del sensore:

29 mm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

84 ms

Altezza campo di protezione:

286 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

ELG3-0210P513. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 20 mm. Distanza tra i raggi 30 mm. Numero di raggi 8. Altezza di controllo 210 mm. Analisi dei raggi Raggi incrociati. Massima distanza operativa 3 m. Campo di lavoro 2 m. Tempo di risposta 84 ms