pagina iniziale

SICK - SIK1023549 WS/WE24-2S01 - 1023549

SICK
copiacopia
SICK - SIK1023549 WS/WE24-2S01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con funzione tempo - no

  • Distanza di commutazione nominale - 50000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 60000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079241250

Codice prodotto

SIK1023549

Cod. produttore

1023549

Produttore

SIK

Con funzione tempo:

no

Distanza di commutazione nominale:

50000 mm

Max. distanza di commutazione:

60000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

87.5 mm

Lunghezza del sensore:

65 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Punto luce:

700 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico a sbarramento tipo WS/WE24-2S01 | W24-2 . Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 87,5 mm x 65 mm.