pagina iniziale

SICK - SIK1019600 S30A-6011DA S3000 PROF - 1019600

SICK
copiacopia
SICK - SIK1019600 S30A-6011DA S3000 PROF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 2

  • Numero di campi di protezione - 4

  • Numero di uscite semiconduttori sicure - 2

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768532913

Codice prodotto

SIK1019600

Cod. produttore

1019600

Produttore

SIK

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di campi di protezione:

4

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Larghezza del sensore:

155 mm

Altezza del sensore:

185 mm

Lunghezza del sensore:

160 mm

Capacità di rilevazione per provini:

30 mm

Con uscita di segnalazione configurabile:

no

Classe di protezione laser:

Classe 1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

500 mA

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Tempo di reazione:

120 ms

Portata del campo di misura:

7 m

Portata del campo di protezione:

5.5 m

Portata del campo di avvertimento:

49 m

Angolo di scansione:

190 °

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Con uscita del campo di avvertimento:

Adatto per funzioni di sicurezza:

S30A-6011DA. S3000 Professional. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Tipo di set di campo Set di campo triplo, Set di campo doppio. Dimensione del campo protetto 5,5 m. Dimensione del campo di allerta 49 m. Stato sicuro in caso di anomalie Almeno un OSSD si trovanello stato OFF.