SICK - SIK1019287 LUT3-950 - 1019287

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Larghezza del sensore - 30.4 mm
Altezza del sensore - 53 mm
Lunghezza del sensore - 80 mm
Forma della scatola - Blocco
Confezione
1 PZ
EAN
7449070298499
Codice prodotto
SIK1019287
Cod. produttore
1019287
Produttore
SIK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Larghezza del sensore:
30.4 mm
Altezza del sensore:
53 mm
Lunghezza del sensore:
80 mm
Forma della scatola:
Blocco
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione di alimentazione:
DC


