pagina iniziale

SICK - SIK1019258 WS/WE34-R240 - 1019258

SICK
copiacopia
SICK - SIK1019258 WS/WE34-R240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 60000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 60000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022979017

Codice prodotto

SIK1019258

Cod. produttore

1019258

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

60000 mm

Max. distanza di commutazione:

60000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

92 mm

Lunghezza del sensore:

70 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

10 ms

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Punto luce:

700 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67