pagina iniziale

SICK - SIK1019250 WL34-R240 - 1019250

SICK
copiacopia
SICK - SIK1019250 WL34-R240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con funzione tempo -

  • Distanza di commutazione nominale - 30 mm

  • Max. distanza di commutazione - 22000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 4000 mA

  • Con riflettore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073226338

Codice prodotto

SIK1019250

Cod. produttore

1019250

Produttore

SIK

Con funzione tempo:

Distanza di commutazione nominale:

30 mm

Max. distanza di commutazione:

22000 mm

Corrente d'uscita max.:

4000 mA

Con riflettore:

no

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Morsetto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto invertitore (NO/NC)

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

92 mm

Lunghezza del sensore:

70 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale della superficie ottica:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

10 ms

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico a riflessione, marca SICK, modello SIK1019250 - WL34-R240