pagina iniziale

SICK - SIK1019246 WL34-B440 - 1019246

SICK
copiacopia
SICK - SIK1019246 WL34-B440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 30 mm

  • Max. distanza di commutazione - 22000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070770919

Codice prodotto

SIK1019246

Cod. produttore

1019246

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

30 mm

Max. distanza di commutazione:

22000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

92 mm

Lunghezza del sensore:

70 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione al buio

Materiale della superficie ottica:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

WL34-B440. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente. Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 92 mm x 70 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0,03 m ... 22 m. Distanza di rilevamento 0,03 m ... 22 m. Natura della luce Luce rossa visibile Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 250 mm (15 m). Lunghezza d'onda: 660 nm. Impostazione Potenziometro. Tipo di temporizzazione Spegnimento ritardato.Ritardo sull'avvio. Regolabile. Tempo di ritardo Regolabile su temporizzatore, 0,5 s, 10 s. Uscita di commutazione NPN PNP. Tipo di commutazione. Funzionamento light on, Funzionamento dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso commutatore PNP/NPN, selezionabile, attraverso commutatore lighton/ dark-on. Corrente di uscita Imax. 100 mA