pagina iniziale

SICK - SIK1019233 WT34-R220 - 1019233

SICK
copiacopia
SICK - SIK1019233 WT34-R220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 100 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Morsetto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077824363

Codice prodotto

SIK1019233

Cod. produttore

1019233

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

100 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Morsetto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

92 mm

Lunghezza del sensore:

70 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

10 ms

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Punto luce:

80 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67

WT34-R220. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS) Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 92 mm x 70 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 100 mm ... 2.500 mm. Distanza di rilevamento 100 mm ... 2.500 mm. Natura della luce Luce infrarossa Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 80 mm (2.500 mm). Impostazione Potenziometropotenziometro Tipo di temporizzazione Spegnimentoritardato. Tempo di ritardo Regolabile su temporizzatore, 0,5 s, 10 s. Tensione di alimentazione 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC. Consumo energetico < 2 VA