pagina iniziale

SICK - SIK1018782 C40E-0401CB010 - 1018782

SICK
copiacopia
SICK - SIK1018782 C40E-0401CB010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Larghezza del sensore - 48 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Risoluzione ridotta -

  • Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075497392

Codice prodotto

SIK1018782

Cod. produttore

1018782

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Larghezza del sensore:

48 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Risoluzione ridotta:

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

24 V

Altezza campo di protezione:

40 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

Con blocco del riavvio:

C40E-0401CB010. C4000 Advanced. CORTINE DI SICUREZZA. Parte di sistema Ricevitore. Risoluzione 14 mm. Altezza del campo protetto 450 mm. Consumo di corrente 3 A. Peso 1130 g