pagina iniziale

SICK - SIK1018252 WL12L-2B530 - 1018252

SICK
copiacopia
SICK - SIK1018252 WL12L-2B530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 0 mm

  • Max. distanza di commutazione - 18000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768374582

Codice prodotto

SIK1018252

Cod. produttore

1018252

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

0 mm

Max. distanza di commutazione:

18000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

49 mm

Lunghezza del sensore:

41.5 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Metallo

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Tempo di reazione:

0.2 ms

Frequenza di commutazione:

2500 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Classe 2

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67