pagina iniziale

SICK - SIK1017904 WT12L-2B550 - 1017904

SICK
copiacopia
SICK - SIK1017904 WT12L-2B550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 30 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022976603

Codice prodotto

SIK1017904

Cod. produttore

1017904

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

30 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

49 mm

Lunghezza del sensore:

41.5 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Metallo

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Tempo di reazione:

0.2 ms

Frequenza di commutazione:

2500 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Classe 2

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Punto luce:

0.2 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico a tasteggio con soppressione dello sfondo, marca SICK, modello SIK1017904 - WT12L-2B550