pagina iniziale

SICK - SIK1017877 WS/WE24-2V530 - 1017877

SICK
copiacopia
SICK - SIK1017877 WS/WE24-2V530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con funzione tempo - no

  • Distanza di commutazione nominale - 50000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 60000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077098740

Codice prodotto

SIK1017877

Cod. produttore

1017877

Produttore

SIK

Con funzione tempo:

no

Distanza di commutazione nominale:

50000 mm

Max. distanza di commutazione:

60000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

87.5 mm

Lunghezza del sensore:

65 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Punto luce:

700 mm²

WS/WE24-2V530. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 87,5 mm x 65 mm Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 60 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 50 m. Natura della luce Luce rossa visibile Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 700 mm (50 m). Fascio di luce Circa 1°. Impostazione Potenziometro. Tipo di connessione Connettore maschio M12,5 poli