pagina iniziale

SICK - SIK1017859 WL24-2B240 - 1017859

SICK
copiacopia
SICK - SIK1017859 WL24-2B240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 0 mm

  • Max. distanza di commutazione - 22000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Morsetto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000464145

Codice prodotto

SIK1017859

Cod. produttore

1017859

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

0 mm

Max. distanza di commutazione:

22000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Morsetto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

87.5 mm

Lunghezza del sensore:

65 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Metallo

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67