pagina iniziale

SICK - SIK1017854 WT24-2R240 PHOTOE.PROX.SWITCH - 1017854

SICK
copiacopia
SICK - SIK1017854 WT24-2R240 PHOTOE.PROX.SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 100 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Morsetto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070154696

Codice prodotto

SIK1017854

Cod. produttore

1017854

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

100 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Morsetto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

87.5 mm

Lunghezza del sensore:

65 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Metallo

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

10 ms

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Punto luce:

40 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67

WT24-2R240. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 87,5 mm x 65 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo.Distanza max. di rilevamento 100 mm ... 1.200 mm. Distanza di rilevamento 100 mm ... 1.200 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 40 mm (1.200 mm). ImpostazionePotenziometropotenziometro. Uscita di commutazione Relè, Isolamento galvanico 2). Funzione di commutazione Commutatore. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tipo di connessione Morsettiera con vite M16