SICK - SIK1017426 IM12-02BPS-ZUK - 1017426
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 35 mm
Diametro del sensore - 12 mm
Distanza di commutazione - 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449073779957
Codice prodotto
SIK1017426
Cod. produttore
1017426
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
35 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Distanza di commutazione:
2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Materiale del corpo:
Metallo