pagina iniziale

SICK - SIK1016932 WT24-2R210 - 1016932

SICK
copiacopia
SICK - SIK1016932 WT24-2R210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 100 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Morsetto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070420142

Codice prodotto

SIK1016932

Cod. produttore

1016932

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

100 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Morsetto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

87.5 mm

Lunghezza del sensore:

65 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Metallo

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

10 ms

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Punto luce:

80 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico a tasteggio con soppressione dello sfondo, marca SICK, modello SIK1016932 - WT24-2R210