pagina iniziale

SICK - SIK1016820 WT24-2R250 PHOTOE.PROX.SWITCH - 1016820

SICK
copiacopia
SICK - SIK1016820 WT24-2R250 PHOTOE.PROX.SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 100 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Morsetto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071819419

Codice prodotto

SIK1016820

Cod. produttore

1016820

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

100 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Morsetto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

87.5 mm

Lunghezza del sensore:

65 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Metallo

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

10 ms

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Punto luce:

40 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67

WT24-2R250. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 87,5 mm x 65 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 100 mm ... 1.200 mm. Distanza di rilevamento 100 mm ... 1.200 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 40 mm (1.200 mm). Impostazione Potenziometropotenziometro Tipo di temporizzazione Ritardo sull'avvio. Spegnimento ritardato. Tempo di ritardo Regolabile su temporizzatore, 0,5 s, 10 s. Tensione di alimentazione 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC. Tipo di connessione Morsettiera con vite M16