pagina iniziale

SICK - SIK1016046 WLG12-G137 - 1016046

SICK
copiacopia
SICK - SIK1016046 WLG12-G137

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

  • Larghezza del sensore - 62 mm

  • Altezza del sensore - 106 mm

  • Lunghezza del sensore - 46.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021011978

Codice prodotto

SIK1016046

Cod. produttore

1016046

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Larghezza del sensore:

62 mm

Altezza del sensore:

106 mm

Lunghezza del sensore:

46.6 mm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

0.6 ms

Altezza campo di protezione:

106 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm