SICK - SIK1015798 WLG12-P537 - 1015798

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2
Larghezza del sensore - 62 mm
Altezza del sensore - 106 mm
Lunghezza del sensore - 46.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768564051
Codice prodotto
SIK1015798
Cod. produttore
1015798
Produttore
SIK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 2
Larghezza del sensore:
62 mm
Altezza del sensore:
106 mm
Lunghezza del sensore:
46.6 mm
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tempo di reazione:
0.6 ms
Portata del campo di protezione:
1.5 m
Altezza campo di protezione:
106 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm