SICK - SIK1008841 WL45-R250 - 1008841

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con funzione tempo - sì
Distanza di commutazione nominale - 1000 mm
Max. distanza di commutazione - 55000 mm
Corrente d'uscita max. - 4000 mA
Con riflettore - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074815821
Codice prodotto
SIK1008841
Cod. produttore
1008841
Produttore
SIK
Con funzione tempo:
sì
Distanza di commutazione nominale:
1000 mm
Max. distanza di commutazione:
55000 mm
Corrente d'uscita max.:
4000 mA
Con riflettore:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Morsetto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto relè
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 1
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
60 mm
Altezza del sensore:
105 mm
Lunghezza del sensore:
105 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Altro
Materiale del corpo:
Metallo
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tempo di reazione:
20 ms
Frequenza di commutazione:
10 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di protezione laser:
Altro
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP67


