pagina iniziale

SICK - SIK1008669 WL45-N260 - 1008669

SICK
copiacopia
SICK - SIK1008669 WL45-N260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 1000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 55000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 200 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Morsetto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074016488

Codice prodotto

SIK1008669

Cod. produttore

1008669

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

1000 mm

Max. distanza di commutazione:

55000 mm

Corrente d'uscita max.:

200 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Morsetto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 1

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

60 mm

Altezza del sensore:

105 mm

Lunghezza del sensore:

105 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

1.2 ms

Frequenza di commutazione:

400 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico a riflessione, marca SICK, modello SIK1008669 - WL45-N260