pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9912.01 SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO - 9912.01

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9912.01 SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Costruzione in calcestruzzo

  • Forma - Tondo

  • Tipologia - Singolo

  • Equipaggiato di anello girevole - no

  • Accoppiabile - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7611614037639

Codice prodotto

KAI9912.01

Cod. produttore

9912.01

Produttore

KAI

Tipo di montaggio:

Costruzione in calcestruzzo

Forma:

Tondo

Tipologia:

Singolo

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Attrezzatura:

Senza

Lunghezza:

175 mm

Larghezza:

120 mm

Profondità:

64...64 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

20/25 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP3X

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Senza