GEWISS - GEWGW62867H PR.INC.10 HP IP67 2P+T 32A >250VCC8H - GW62867H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - >250 V DC grigio
Tensione nominale - 250...250 V
Numero di poli - 3
Posizione ora - 8 h
Confezione
15 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
IEC 309 HP
EAN
8011564800946
Codice prodotto
GEWGW62867H
Cod. produttore
GW62867H
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
>250 V DC grigio
Tensione nominale:
250...250 V
Numero di poli:
3
Posizione ora:
8 h
Colore identificativo:
Grigio
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
95 mm
Distanza di foratura verticale:
70 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
80 mm
Distanza di foratura orizzontale:
60 mm