Shot - Q-FLAT 1178mm 18,0W CCT3 - YGQ18KB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1178
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2000
Temperatura di colore - 3000-4000-6500
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 25000
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
PZ
EAN
8031453032937
Codice prodotto
Cod. produttore
YGQ18KB
Produttore
BTL
Lunghezza:
1178
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2000
Temperatura di colore:
3000-4000-6500
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
25000
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
PC (Policarbonato)
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230
Alimentatore intercambiabile:
falso
Dimmerabile 0-10 V:
falso
Dimmerabile 1-10 V:
falso
Dimmerabile DALI:
falso
Dimmerabile DMX:
falso
Dimmerabile DSI:
falso
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
falso
Dimmerabile LineSwitch:
falso
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
falso
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
falso
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
falso
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
falso
Dimmerabile programmabile:
falso
Dimmerabile RF:
falso
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
falso
Dimmerabile Touch and Dim:
falso
Dimmerabile Zigbee:
falso
Dimmerabile con push-button:
falso
Non dimmerabile:
vero
Diffusore luce:
Altri
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Classe di protezione:
II
Con cestello protezione lampada:
falso
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o:
falso
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
falso
Adatto per illuminazione di emergenza:
falso
Alimentazione di emergenza integrata:
falso
Con l'interruttore:
vero
Con rilevatore di movimento:
falso
Adatto per lampade di potenza:
NO
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura colore regolabile:
A livelli
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
23
Altezza / Profondità:
31
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
2
Collegamento:
Cavo
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
vero
Controllabile via Bluetooth:
falso
Compatibile con Apple HomeKit:
falso
Compatibile con Google Assistant:
falso
Compatibile con Amazon Alexa:
falso
Compatibile con Casambi:
falso
Supporto a IFTTT disponibile:
falso


