Shot - Applique LED IP54 E27 Nero - LAGOS1E27N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 82
Grado di protezione (IP) - IP54
Montaggio a parete - vero
Adatto per montaggio a sospensione - falso
Adatto per montaggio a soffitto - vero
Confezione
PZ
EAN
8031453031664
Codice prodotto
Cod. produttore
LAGOS1E27N
Produttore
BTL
Lunghezza:
82
Grado di protezione (IP):
IP54
Montaggio a parete:
vero
Adatto per montaggio a sospensione:
falso
Adatto per montaggio a soffitto:
vero
Adatto per montaggio incassato:
falso
Adatto per montaggio a parete:
vero
Adatto per configurazione in fila continua:
falso
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
falso
Con lampada:
falso
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Trattamento superficie (corpo):
Verniciato
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Plastica
Alimentatore incluso:
falso
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o:
falso
Adatto per illuminazione di emergenza:
falso
Con rilevatore di movimento:
falso
Con sensore di luminosità:
falso
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
falso
Con fessure d'areazione:
falso
Adatto per lampade di potenza:
NO
Larghezza:
220
Altezza / Profondità:
100
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Collegamento:
Morsetto