pagina iniziale

Shot - Applique LED IP54 E27 Grigio Marina - LAGOS2E27M

copiacopia
Shot - Applique LED IP54  E27 Grigio Marina

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 82

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Montaggio a parete - vero

  • Adatto per montaggio a sospensione - falso

  • Adatto per montaggio a soffitto - vero

Confezione

  • PZ

EAN

8031453031596

Codice prodotto

Cod. produttore

LAGOS2E27M

Produttore

BTL

Lunghezza:

82

Grado di protezione (IP):

IP54

Montaggio a parete:

vero

Adatto per montaggio a sospensione:

falso

Adatto per montaggio a soffitto:

vero

Adatto per montaggio incassato:

falso

Adatto per montaggio a parete:

vero

Adatto per configurazione in fila continua:

falso

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

falso

Con lampada:

falso

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Alluminio

Trattamento superficie (corpo):

Verniciato

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Plastica

Alimentatore incluso:

falso

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o:

falso

Adatto per illuminazione di emergenza:

falso

Con rilevatore di movimento:

falso

Con sensore di luminosità:

falso

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

falso

Con fessure d'areazione:

falso

Adatto per lampade di potenza:

NO

Larghezza:

220

Altezza / Profondità:

100

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Collegamento:

Morsetto

Applique LED IP54 E27 Grigio Marina