pagina iniziale

SHELLY - Shelly Plus 2PM - Smart Relay Tapparelle 16A AC/DC WiFi + PM - SH989

copiacopia
SHELLY - Shelly Plus 2PM - Smart Relay Tapparelle 16A AC/DC WiFi + PM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • PZ

EAN

3800235265031

Codice prodotto

Cod. produttore

SH989

Produttore

REL

Relè intelligente Wi-Fi e Bluetooth a 2 canali, Controllo di Tapparelle, Tende, Luci e Interruttori, Rilevazione dei Consumi, Nero Interruttore Relè Wi-Fi e bluetooth a 2 canali per automatizzazione di tapparelle e controllo di luci e interruttori Supporta fino a 10A per canale, 18 A di corrente totale. Ha 2 misuratori di potenza per ogni canale e la funzione di protezione da sovraccarico Il controllo della copertura (rullo) consente il controllo e il monitoraggio di tapparelle, tende, cancelli o altri motori AC bidirezionali E’ adatto al montaggio in scatole da parete standard, dietro a prese di corrente e interruttori della luce o in altri luoghi con spazio limitato E’ dotato di connessione Bluetooth per una facile configurazione e associazione alla rete e all’App Shelly Specifications Physical Size (HxWxD): 37x42x16 ±0.5 mm / 1.46x1.65x0.63 ±0.02 in Weight: Mounting: Wall console Screw terminals max torque: 0.4 Nm / 3.5 lbin Conductor cross section: 0.5 to 1.5 mm² / 20 to 16 AWG Conductor stripped length: 5 to 6 mm / 0.20 to 0.24 in Shell material: Plastic Color: Black Environmental Ambient temperature: -20 °C to 40 °C / -5 °F to 105 °F Humidity 30 % to 70 % RH Max. altitude 2000 m / 6562 ft Electrical Power supply: 110 - 240 VAC / 24 VDC ±10% Power consumption: < 1.4 W Output circuits ratings Max switching voltage AC: 240 V Max switching voltage DC: 30 V Max switching current AC: 10 A (per channel), 16 A (total), 18 A (total peak) Max switching current DC: 10 A Sensors, meters Internal-temperature sensor: Yes Voltmeter (AC) Yes Ammeter (AC) Yes Radio RF band: 2400 - 2495 MHz Max. RF power: <20 dBm Wi-Fi protocol: 802.11 b/g/n Wi-Fi Range: Up to 30 m / 100 ft indoors and 50 m / 160 ft outdoors (Depends on local conditions) Bluetooth Protocol: 4.2 Bluetooth Range: Up to 10 m / 33 ft indoors and 30 m / 100 ft outdoors (Depends on local conditions) MCU CPU: ESP32 Flash: 4 MB Firmware capabilities Schedules: 20 Webhooks (URL actions): 20 with 5 URLs per hook Scripting: Yes MQTT: Yes CoAP: No Basic wiring diagram Shelly Plus 2PM AC wiring Dual-channel switch mode, AC power supply Shelly Plus 2PM DC wiring Dual-channel switch mode, DC power supply Cover mode Legend Terminals Cables N Neutral terminal N Neutral cable L Live (110-240 V) terminal L Live (110 - 240 VAC) cable O1, O2 Load circuit output terminals + 24 VDC positive cable S1, S2 Switch input terminals - 24 VDC negative cable + 24 VDC positive terminal ? 24 VDC negative terminal