pagina iniziale

SHELLY - Shelly 1 Gen3 - Smart Relay 16A AC/DC WiFi/BT + cont. pulito - SH500

copiacopia
SHELLY - Shelly 1 Gen3 - Smart Relay 16A AC/DC WiFi/BT + cont. pulito

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • PZ

EAN

3800235261767

Codice prodotto

Cod. produttore

SH500

Produttore

REL

il prodotto Shelly 1 Gen3, un attuatore/interruttore relè intelligente Wi-Fi e Bluetooth, progettato per l'automazione domestica e da ufficio. dispositivo compatto, ideale per essere installato all'interno di scatole elettriche standard a muro, dietro prese o interruttori luce, anche in spazi limitati. Contatti Puliti (Potenziale Zero): Una delle caratteristiche distintive dello Shelly 1 Gen3 è la presenza di contatti privi di potenziale (dry contacts). Ciò consente di controllare carichi sia in corrente alternata (AC) che continua (DC) e di integrarsi con una vasta gamma di sistemi: apri garage, sistemi di irrigazione, controllo di contattori, senza interferire con l'alimentazione originale. Connettività Multipla: Il dispositivo supporta la connettività Wi-Fi (standard 802.11 b/g/n) per il controllo remoto e l'integrazione nella rete domestica, e il Bluetooth 4.2 BLE per associazione tramite l'app Shelly Smart Control. Funziona anche come range extender Wi-Fi e gateway Bluetooth. La Gen3 presenta un nuovo processore (ESP-Shelly-C38F) e una memoria flash aumentata a 8 MB, garantendo prestazioni migliorate e maggiore flessibilità per funzionalità avanzate come lo scripting. Versatilità di Alimentazione e Carico: Accetta un ampio range di alimentazione, sia in AC (110-240 V) che in DC (12 V o 24-48 V), rendendolo estremamente versatile. La capacità di carico massima gestibile è di 16 A in AC e 10 A in DC, permettendo di controllare una vasta gamma di elettrodomestici. Controllo e Automazione Avanzati: Può essere gestito tramite l'app dedicata, interfacce web integrate, o assistenti vocali come Google Assistant e Amazon Alexa. Supporta la programmazione settimanale, scenari basati su alba/tramonto e l'uso di protocolli come MQTT e Webhooks per un'integrazione complessa in sistemi domotici. Sicurezza e Durabilità: È dotato di protezione interna contro il surriscaldamento del dispositivo e presenta morsettiere migliorate Specifiche Tecniche Principali Modello: Shelly 1 Gen3 Alimentazione: AC 110-240 V; DC 12 V o 24-48 V Carico Max: 16 A (AC) / 10 A (DC) Connettività: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 Dimensioni: 37 x 42 x 16 mm Contatti: Puliti (Dry contacts) Consumo Energetico: < 1.2 W In sintesi, lo Shelly 1 Gen3 è una soluzione compatta e potente per trasformare qualsiasi dispositivo elettrico in un elemento di una smart home, offrendo flessibilità di installazione e opzioni di controllo avanzate senza la necessità di un hub aggiuntivo.