SFA SANITRIT - SFASDS+ SANISPEED PLUS+ (LAVATR/LAVAST/ACQ.CHIAR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033237193605
Codice prodotto
SFASDS+
Cod. produttore
SDS+
Produttore
SFA
SANISPEED+ Ideale per ambienti commerciali come piccoli negozi, caffè, uffici, bar, lavanderie e studi dentistici dove è necessario smaltire le acque reflue. • Sanispeed Plus+ può smaltire acque reflue da una doccia, lavabo, vasca da bagno, bidet, lavatrice, lavastoviglie e lavandino. • Livello di attivazione basso (95 mm) • Motore robusto (400 Watt) • Scarica in verticale fino a 7,5 m o orizzontalmente fino a 70 m. Il Sanispeed Plus+ è ideale per il pompaggio di acque reflue da elettrodomestici e lavandini in applicazioni commerciali leggere. Ha quattro prese in modo da poter collegare una gamma di apparecchi e lavandini a una sola unità. Ha un motore silenzioso e si adatta sotto i contatori o negli armadietti per nascondere facilmente l'unità alla vista. Si scarica attraverso tubazioni da 32 mm e ha una temperatura di esercizio di 35 ° C, tuttavia può sopportare temperature fino a 75 ° C per brevi periodi. Il Sanispeed + contiene anche un filtro a carbone per neutralizzare gli odori e l'unità soddisfa la norma europea EN12050-2. Il Sanispeed Plus+ viene fornito di serie con una garanzia di 2 anni, tuttavia ha anche una garanzia estesa di 3 anni, semplicemente completando la registrazione del prodotto in garanzia. Un Sanialarm può essere montato su questo prodotto per maggiore tranquillità, se necessario. Progettato, realizzato e testato nel nostro stabilimento in Francia e con 60 anni di esperienza e innovazione, il Sanispeed Plus+ ti offre la massima tranquillità e con il supporto del nostro team di assistenza e la garanzia estesa non c'è mai stato un momento migliore per installare un prodotto Sanitrit.