SFA SANITRIT - SFACPTFLUSH SANIFLUSH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ceramica/ceramica
Colore - Bianco
Tensione di alimentazione - 230 V
Capacità del serbatoio - 6 l
Comando cassetta di scarico - Pulsante
Confezione
1 PZ
EAN
8001010826279
Codice prodotto
SFACPTFLUSH
Cod. produttore
CPTFLUSH
Produttore
SFA
Materiale
Ceramica/ceramica
Colore
Bianco
Tensione di alimentazione
230 V
Capacità del serbatoio
6 l
Comando cassetta di scarico
Pulsante
Altezza set
762 mm
Altezza WC
472.5 mm
Larghezza
371 mm
Profondità
671 mm
Attacco lavabo
sì
Saniflush, una soluzione completa per WC in ceramica con un efficiente sistema di triturazione • Accesso facilitato al trituratore facendo scorrere la ceramica • Sistema di triturazione performante Design classico • Con cassetta di risciacquo a vortice •Doppio scarico 3-6L • Facile da pulire: WC senza Brida • Possibilità di collegare anche un lavabo • Tecnologia silence : 46 dB(A)