SFA SANITRIT - SFACPT43LS SANICOMPACT 43 SILENCE (SCARICO WC+LAVAB - CPT43LS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ceramica/ceramica
Colore - Bianco
Potenza assorbita - 550 W
Tensione di alimentazione - 230 V
Water e seduta - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033237058881
Codice prodotto
SFACPT43LS
Cod. produttore
CPT43LS
Produttore
SFA
Materiale:
Ceramica/ceramica
Colore:
Bianco
Potenza assorbita:
550 W
Tensione di alimentazione:
230 V
Water e seduta:
sì
Antibatterico:
sì
Altezza WC:
445 mm
Larghezza:
390 mm
Profondità:
440 mm
Attacco lavabo:
sì
Il Sanicompct 43 Silence è un'unità WC compatta con maceratore integrato e ingresso integrati in modo da poter installare un lavabo per creare un guardaroba anche negli spazi più piccoli. Il Sanicompact richiede una pressione dell'acqua in ingresso dinamica di 1,7 bar (cioè misurata mentre l'acqua scorre nella pressione di Sanicompact e non in quella statica). Il Sanicompct 43 Silence non ha bisogno di una cisterna e si scarica attraverso tubazioni da 32 mm. Ha un pulsante automatico a filo collegato alla rete idrica domestica e dispone di un sistema di scarico dell'acqua. Con un sedile morbido, un motore silenzioso, senza bisogno di una cisterna e un design super compatto, Sanicompct 43 Silence è perfetto per creare un bagno o un guardaroba. Sanicompct 43 Silence viene fornito con una garanzia di 2 anni. Progettato, realizzato e testato nel nostro stabilimento in Francia e con 60 anni di esperienza e innovazione, Sanicompct 43 Silence ti offre la tranquillità e con il supporto del nostro team di assistenza non c'è mai stato un momento migliore per installare un Sanitrit in casa tua.