SEM - SEMVR3120N PALO IN VETRORESINA CILINDRICO D 60X1200 - VR3120N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Altri
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 60 mm
Colore - Nero
Confezione
5 PZ
EAN
8001021819512
Codice prodotto
SEMVR3120N
Cod. produttore
VR3120N
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Altri
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
60 mm
Colore:
Nero
Altezza del punto luminoso:
0.9 m
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no


