pagina iniziale

SEM - SEMTAPPO30 TAPPO IN PLASTICA D 30 MM.

SEM
copiacopia
SEM - SEMTAPPO30 TAPPO IN PLASTICA D 30 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Raccordo terminale

  • Materiale - Altri

  • Diametro lato imbocco su palo - 30 mm

  • Peso - 0.008 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072603666

Codice prodotto

SEMTAPPO30

Cod. produttore

TAPPO30

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Raccordo terminale

Materiale:

Altri

Diametro lato imbocco su palo:

30 mm

Peso:

0.008 kg

Tappo di chiusura in plastica antigelo, per pali Ø 30mm.