pagina iniziale

SEM - SEMSTROMBOLI168 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 980 CM.

SEM
copiacopia
SEM - SEMSTROMBOLI168 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 980 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 168 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 9.2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074506095

Codice prodotto

SEMSTROMBOLI168

Cod. produttore

STROMBOLI168

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

168 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

9.2 m

Spessore della parete:

4 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Lunghezza del braccio:

2500 mm

PALO CONICO LAMINATO A CALDO HSP CURVATO, BRACCIO DOPPIO in acciaio S275 JRH (Fe 430) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Lavorazioni standard alla base. 10000x168mm. Lunghezza del braccio 2500mm.