SEM - SEMSTROMBOLI PALO CONICO CURVATO H.TOT. 980 CM. - STROMBOLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 173 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 9 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449077890672
Codice prodotto
SEMSTROMBOLI
Cod. produttore
STROMBOLI
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
173 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
9 m
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
2500 mm


